Kompaktna kutna brusilica WS13125SXE

Artikl br.: 077121 WS13125SXE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača WS13125SXE
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.300 W
maksimalan broj okretaja 2.600 min-1 - 11.000 min-1
maksimalne vibracije prema EN 7,5 m/s2
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 32 mm
Težina 2,4 kg
Sigurnosni sklop ne
Blokada pokretanja da
Posebnost M14, FIXTEC
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077121 WS13125SXE
EAN / GTIN 4002395151271
Broj proizvođača 4935451309

Opis

Izvedba:

AEG − kompaktna kutna brusilica ⌀ 125 mm. Snažna i ergonomska kutna brusilica kompaktane i uske izvedbe.
  • Sigurnosna blokada vretena.
  • Priključni kabel 4 m.
  • Ležajevi i prekidač otporni su na prašinu.
  • Glava prijenosnika može okretati u koracima od 90°, za rukovanje lijevom i desnom rukom.
  • Blokada ponovnog zaleta.
Jednoručna kutna brusilica 1300 W ⌀ 125 mm, elektronika za održavanje brzine s predbiranjem brzine za optimiranje postupka obrade. S FIXTECpriteznom maticom.

Opseg isporuke:

Ručica, zaštitni poklopac, stezna matica.

Napomena:

Sve kompaktne kutne brusilice s prekidačem i mehanizmom zaključavanja bez funkcije automatskog prekidanja sklopke.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu