Kompaktna kutna brusilica WS10-125S

Artikl br.: 077121 WS10-125S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača WS10-125S
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.000 W
maksimalan broj okretaja 11.500 min-1
maksimalne vibracije prema EN 6 m/s2
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 32 mm
Težina 2,4 kg
Sigurnosni sklop ne
Blokada pokretanja da
Posebnost M14
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077121 WS10-125S
EAN / GTIN 4002395151202
Broj proizvođača 4935451302

Opis

Izvedba:

AEG − kompaktna kutna brusilica ⌀ 125 mm. Snažna i ergonomska kutna brusilica kompaktane i uske izvedbe.
  • Sigurnosna blokada vretena.
  • Priključni kabel 4 m.
  • Ležajevi i prekidač otporni su na prašinu.
  • Glava prijenosnika može okretati u koracima od 90°, za rukovanje lijevom i desnom rukom.
  • Blokada ponovnog zaleta.
Jednoručna kutna brusilica 1000 W / ⌀ 125 mm.

Opseg isporuke:

Ručica, zaštitni poklopac, stezna matica.

Napomena:

Sve kompaktne kutne brusilice s prekidačem i mehanizmom zaključavanja bez funkcije automatskog prekidanja sklopke.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu