{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GWS18V-10SC | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 5,5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
maksimalan broj okretaja | 4.500 min-1 - 9.000 min-1 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 34 mm | |
Težina | 2 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 6 m/s2 | |
Zaštita od preopterećenja | Da | |
Sigurnosni sklop | Ne | |
Nježni zalet | Ne | |
Blokada pokretanja | Da | |
Blokada trzaja | Da | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077120 GWS1810SC | |
EAN / GTIN | 4059952647524 | |
Broj proizvođača | 06019G340E |