Kutna brusilica Baterija BEWS18BLPX

Artikl br.: 077108 BEWS18BLPX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: AEG tip AS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon AEG tip AS 18 V
Oznaka proizvođača BEWS18-115BLPX2
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Raspon broja okretaja 8.500 min-1
maksimalni ⌀ diska 115 mm
maksimalna dubina razdvajanja 22 mm
Težina 1,97 kg
maksimalne vibracije prema EN 5,6 m/s2
Blokada pokretanja Da
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077108 BEWS18BLPX
EAN / GTIN 4058546411411

Opis

Izvedba:

Snažna kutna brusilica od 18 V bez četkica u kompaktnom dizajnu.
  • Prekidač za više sigurnosti i kontrole.
  • Podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Opseg isporuke:

Bez baterije, bez punjača. Uključujući karton.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073820 i br. 073846073848. Starter setove pronaći ćete pod br. 073841 i br.073844.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu