Kutna brusilica Baterija, Tip: 71221561

Artikl br.: 077107 71221561
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača CCG18-115-12 AS
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Raspon broja okretaja 2.500 min-1 - 8.500 min-1
maksimalni ⌀ diska 115 mm
maksimalna dubina razdvajanja 25 mm
Težina 2 kg
maksimalne vibracije prema EN 3,7 m/s2
Blokada pokretanja Da
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077107 71221561
EAN / GTIN 4068708004719

Opis

Izvedba:

Snažna akumulatorska kutna brusilica od 18V AMPShare otporna na prašinu za učinkovite radove rezanja, brušenja i skidanja srha prilikom montaže. Dvostruka produktivnost – do 45 % više rezova u odnosu na prethodni sustav zahvaljujući savršenoj kombinaciji snažnog stroja i visokoučinkovitog sustava baterija Procore. Izdržljiva i robusna zahvaljujući potpuno zatvorenom kućištu motora. To štiti motor od agresivnih keramičkih i mineralnih prašina. Inovativna rebra za hlađenje osiguravaju optimalno hlađenje, uključujući nadzor temperature.
  • Elektroničko namještanje broja okretaja.

Opseg isporuke:

Bez baterije, bez punjača. Uključujući zaštitni poklopac, maticu za brzo stezanje bez alata, antivibracijsku ručku, ključ, L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajući Starterset pronaći ćete pod br. 073863 − 073867.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu