Kutna brusilica Akumulator M18FSAGV

Artikl br.: 077105 M18FSAGV
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18 FSAGV115XPDB-0
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
Raspon broja okretaja 8.500 min-1
maksimalni ⌀ diska 115 mm
maksimalna dubina razdvajanja 28 mm
Težina 2,7 kg
maksimalne vibracije prema EN 2,1 m/s2
Zaštita od preopterećenja Da
Sigurnosni sklop Da
Blokada pokretanja Da
Opskrba energijom na bateriju
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077105 M18FSAGV
EAN / GTIN 4058546360566
Broj proizvođača 4933478774

Opis

Izvedba:

Akumulatorska kutna brusilica 115mm s motorom POWERSTATE™ (bez četkica) za najteže primjene. Elektronika REDLINK PLUS™ pruža naprednu digitalnu zaštitu od preopterećenja za strojeve i bateriju i održava snagu konstantnom pod opterećenjem. S prekidačem Totmann.

Opseg isporuke:

Bez akumulatora, bez punjača. Uključujući karton.

Napomena:

Odgovarajući početni set naći ćete pod br. 073826.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu