Kutna brusilica AG10-115EK

Artikl br.: 077103 AG10-115EK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AG10-115EK
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.000 W
Raspon broja okretaja 11.000 min-1
maksimalne vibracije prema EN 8,3 m/s2
maksimalni ⌀ diska 115 mm
maksimalna dubina razdvajanja 28 mm
Težina 2,1 kg
Blokada pokretanja da
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077103 AG10-115EK
EAN / GTIN 4002395260867
Broj proizvođača 4933451219

Opis

Izvedba:

Lagana i snažna jednoručna kutna brusilica 115 mm in kompaktne, praktične konstrukcije, glava mjenjača rotira se u koracima od 90°, brzo podešavanje zaštitnog pokrova, brusni navoj vretena M14.
1000 W motor, blokada vretena, zaštita od ponovnog pokretanja.

Opseg isporuke:

Uključujući zaštitni pokrov, stezaljke i dodatnu dršku.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu