{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | MAB525 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.600 W | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 70 min-1 - 280 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 180 min-1 - 580 min-1 | |
Prihvat za alat oblik | MK3 | |
Dimenzije prihvata za alat | 19 mm Weldon | |
maksimalni ⌀ osnovne rupe u čeliku | 50 mm | |
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku | M20 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 20 mm | |
maksimalni ⌀ upuštanja | 50 mm | |
maksimalni ⌀ razvrtavanja | 20 mm | |
Duljina magnetskog postolja | 90 mm | |
Širina magnetskog postolja | 180 mm | |
Radni hod | 160 mm | |
Težina | 16 kg | |
Duljina | 295 mm | |
širina | 171 mm | |
Visina | 492 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za jezgru |
Broj artikla | 076536 MAB525 | |
EAN / GTIN | 4250187513701 | |
Broj proizvođača | MAB 525SB |