{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | SB2E850R | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 850 W | |
maskimalan okretni moment | 56 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 1.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 3.200 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 40 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 20 mm | |
Težina | 2,8 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 13,7 m/s2 | |
prikladno za materijal | Zid; Beton; Kamen; čelik | |
Vrsta proizvoda | Udarna bušilica |
Broj artikla | 075610 SB2E850R | |
EAN / GTIN | 4002395294152 | |
Broj proizvođača | 4935447360 |