Aku udarna bušilica bez akumulatora, punjača i kofera. M18FHPX

Artikl br.: 075532 M18FHPX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V
  • Drška: SDS Plus
  • Prihvat za alat oblik: SDS-Plus

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Drška SDS Plus
Oznaka proizvođača M18ONE FPHX
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Raspon broja okretaja 0 min-1 - 800 min-1
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 30 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 30 mm
maksimalan broj udaraca 4.600 min-1
Udarna energija 4,2 J
Prihvat za alat oblik SDS-Plus
Težina 5,2 kg
maksimalne vibracije prema EN 8,6 m/s2
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Bušaći čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075532 M18FHPX
EAN / GTIN 4058546346881
Broj proizvođača 4933478495

Opis

Izvedba:

  • Robusni bušaći čekić s pneumatskim udarnim mehanizmom.
  • SDS-Plus prihvat svrdla.
  • Jako čvrsto metalno kućište prijenosnika.
  • Desni / lijevi hod, zaustavljanje udara i elektronika broja okretaja.
  • FIXTEC sustav brze zamjene alata za zamjenu bez alata između prihvata SDS-Plus i metalne brzostezne bušaće glave.
  • Blokiranje rotacije za lagan rad dlijetom.
  • Sigurnosna spojka štiti korisnika i stroj u slučaju blokade svrdla.
  • Protuvibracijski sustav (Anti-Vibrations-System – AVS).

Opseg isporuke:

Verzija nula − bez akumulatora, punjača i kovčega.

Napomena:

Odgovarajuća svrdla za udarnu bušilicu možete pronaći od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći pod br. 073808 i br. 073840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu