{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Drška | SDS Max | |
Oznaka proizvođača | GBH 18V-45 C | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 45 mm | |
maksimalan broj udaraca | 2.760 min-1 | |
Udarna energija | 12,5 J | |
Prihvat za alat oblik | SDS Max | |
Težina | 8 kg | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Bušaći čekić |
Broj artikla | 075515 GBH18V45C | |
EAN / GTIN | 3165140915427 | |
Broj proizvođača | 0611913000 |