Akumulatorska udarna bušilica GBH18V24C

Artikl br.: 075515 GBH18V24C
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V
  • Prihvat za alat oblik: SDS-Plus

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GBH 18V-24 C
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 18 V
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 30 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 24 mm
maksimalan broj udaraca 4.350 min-1
Udarna energija 2,4 J
Prihvat za alat oblik SDS-Plus
Težina 2,9 kg
maksimalne vibracije prema EN 16 m/s2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Bušaći čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075515 GBH18V24C
EAN / GTIN 4053423235067
Broj proizvođača 0611923003

Opis

Izvedba:

Akumulatorska udarna bušilica od 18 V s prihvatom alata SDS-plus i motorom bez četkica.
  • Preopteretiva spojka za zaštitu korisnika i stroja.
  • Desni/lijevi hod.
  • Izrazito izdržljiv: Electronic Motor Protection isključuje motor u slučaju preopterećenja; potpuno funkcionalno čak i nakon ispitivanja padom na beton s visine od 2 m.
Akumulatorski bušaći čekić uz integrirani Bluetooth Connectivity Modul
  • KickBack Control i Vibration Control.
  • Korisničko sučelje za odabir načina rada s alatima (automatski / omiljeni).

Opseg isporuke:

Uključuje 2× litij-ionske baterije 18 V / 5,0 Ah, punjač, graničnik dubine, 1/1 L-BOXX umetak za uređaj i punjač i L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuća HM udarna svrdla pronaći ćete od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu