Akumulatorska udarna bušilica GBH18V21

Artikl br.: 075515 GBH18V21
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kovčeg (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V
  • Prihvat za alat oblik: SDS-Plus

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kovčeg (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GBH 18V-21
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije 18 V
Raspon broja okretaja 0 min-1 - 1.800 min-1
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 30 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 21 mm
maksimalan broj udaraca 5.100 min-1
Udarna energija 2 J
Prihvat za alat oblik SDS-Plus
Težina bez baterije 2,4 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Bušaći čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075515 GBH18V21
EAN / GTIN 4059952528106
Broj proizvođača 0611911101

Opis

Izvedba:

Akumulatorska udarna bušilica od 18 V s prihvatom alata SDS-plus i motorom bez četkica.
  • Preopteretiva spojka za zaštitu korisnika i stroja.
  • Desni/lijevi hod.
  • Izrazito izdržljiv: Electronic Motor Protection isključuje motor u slučaju preopterećenja; potpuno funkcionalno čak i nakon ispitivanja padom na beton s visine od 2 m.

Opseg isporuke:

Akumulatorska udarna bušilica GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

Napomena:

Odgovarajuća HM udarna svrdla pronaći ćete od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu