Bušaći čekić GBH540DCE

Artikl br.: 075510 GBH540DCE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • Drška: SDS Max
  • Prihvat za alat oblik: SDS Max

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Drška SDS Max
Oznaka proizvođača GBH 5-40 DCE
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 40 mm
maksimalan broj udaraca 3.050 min-1
Udarna energija 8,8 J
Prihvat snaga 1.150 W
Prihvat za alat oblik SDS Max
Težina 6,8 kg
maksimalne vibracije prema EN 10,5 m/s2
prikladno za materijal Zid; Beton; Kamen; čelik
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Bušaći čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075510 GBH540DCE
EAN / GTIN 3165140461214
Broj proizvođača 0611264000

Opis

Izvedba:

Velika višenamjenska udarna bušilica sa snažnim udarnim mehanizmom (snaga udara 8,8 J) i SDS-max prihvatom za alat.
  • Prigušivanje vibracija Vibration-Control omogućava ugodan rad čak i pri vremenski zahtjevnoj upotrebi.
  • Automatsko blokiranje prekidača za najudobnije rukovanje pri dugotrajnim upotrebama dlijeta.
  • Constant-Electronic, Service zaslon i Standby prikaz za najveću udobnost prilikom rada.
  • Kotačić za namještanje za varijabilnu postavku broja okretaja i udara za optimalnu učinkovitost.

Prednost:

Kontrola vibracija.

Opseg isporuke:

Uključuje dodatnu ručicu, krpu za stroj.
Uključuje tubu s masti, dodatnu ručku, krpu za stroj i kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuća HM udarna svrdla pronaći ćete od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu