Ručna bušilica s jednom brzinom BE750R

Artikl br.: 075310 BE750R
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača BE750R
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 750 W
Prihvat stezne glave 1 1/13″
Područje stezanja stezne glave 1,5 mm - 13 mm
Raspon broja okretaja 0 min-1 - 3.000 min-1
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 30 mm
prikladno za materijal čelik
Težina 1,8 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Desni/lijevi hod da
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075310 BE750R
EAN / GTIN 4002395245116
Broj proizvođača 4935449160

Opis

Izvedba:

Snažna bušilica AEG −
  • Vrlo kratke konstrukcije za radove na skučenim mjestima.
  • Čvrsta brzostezna bušeća glava za brzu izmjenu alata.
  • Elektronika s upravljanjem broja okretaja.
  • Ergonomski dizajn i Soft-Grip za najveću udobnost korištenja.

Prednost:

Izuzetno kratka izvedba.

Opseg isporuke:

Uključuje brzosteznu bušeću glavu 1,5 − 13 mm, torbu, mrežni kabel 4 m.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu