Ručna bušilica s jednom brzinom HDE13RQX

Artikl br.: 075210 HDE13RQX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Oznaka proizvođača HDE13RQX
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 950 W
Prihvat stezne glave 1/2 cola − 20 UNF
Područje stezanja stezne glave 1,5 mm - 13 mm
Raspon broja okretaja 0 min-1 - 850 min-1
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 38 mm
prikladno za materijal čelik
Težina 2 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Desni/lijevi hod da
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075210 HDE13RQX
EAN / GTIN 4002395241576
Broj proizvođača 4933428550

Opis

Izvedba:

Ručna bušilica Milwaukee −
  • 13-mm-bušilica, s okretnim momentom od 94 Nm.
  • Elektronika s upravljanjem broja okretaja.
  • Zaključavanje vretena FIXTEC za brzu zamjenu svrdla.
  • Robusna potpuno izolirana metalna mjenjačka kutija.
  • Sustav brze zamjene kabela QUIK-LOK.

Prednost:

QUIK-LOK kabel.

Opseg isporuke:

Uključuje metalnu brzosteznu glavu 1,5 − 13 mm, dodatnu dršku, QUIK-LOK kabel (4 m), HD boks.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu