{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | BOZ 32-4 M | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.800 W | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 140 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Prihvat stezne glave | MK3 | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 1. brzina | 32 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 2. brzina | 20 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 1. brzina | 60 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 2. brzina | 70 mm | |
prikladno za materijal | čelik | |
Težina | 7,5 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica |
Broj artikla | 075156 720251 | |
EAN / GTIN | 4014586889849 | |
Broj proizvođača | 72025160000 |