Teška ručna bušilica 720549

Artikl br.: 075155 720549
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača BOS 16-2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.200 W
Raspon broja okretaja 1. brzina 0 min-1 - 520 min-1
Raspon broja okretaja 2. brzina 0 min-1 - 1.600 min-1
Prihvat stezne glave 1/2 cola − 20 UNF
Područje stezanja stezne glave 3 mm - 16 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 1. brzina 16 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 2. brzina 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 1. brzina 50 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 2. brzina 50 mm
prikladno za materijal čelik
Težina 3,7 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075155 720549
EAN / GTIN 4014586876443
Broj proizvođača 72054960000

Opis

Izvedba:

Učinkovita bušilica s mogućnošću podešavanja broja okretaja za fleksibilnu primjenu u metalnim konstrukcijama.
  • Desni / lijevi hod za rezanje navoja do M12.
  • Visokoučinkovita brzostezna glava od metala Röhm SUPRA SK.
  • Klizna spojka okretnog momenta.
  • Visokoučinkoviti motor od 1200 W, visoke stabilnosti pri velikom broju okretaja.
S mehaničkim prijenosnikom s dvije izlazne brzine.

Prednost:

Visokoučinkovita stezna glava od Röhm metala.

Opseg isporuke:

Uklj. brzosteznu bušeću glavu 3 − 16 mm, dodatna ručka.

Napomena:

Odgovarajuća spiralna svrdla naći ćete od br. 114000.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu