Akumulatorski udarni odvijač, uključujući LiHD bateriju 18LTX300

Artikl br.: 074060 18LTX300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Metabox
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Metabox
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
    Oznaka proizvođača SSW 18 LTX 300 BL
    Broj sadržanih baterija 2
    Opskrba energijom Baterijski pogon
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Kapacitet baterije 4 Ah
    Napon baterije 18 V
    Konstrukcija motora bez četkica
    Razine okretnog momenta 12
    maskimalan okretni moment 300 Nm
    Broj okretaja u praznom hodu 0 min-1 - 2.650 min-1
    maksimalan broj udaraca 3.750 min-1
    maksimalni moment odvajanja 480 Nm
    Prihvat za alat Vanjski četverokut
    Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
    Težina bez baterije 1,1 kg
    Težina uključujući bateriju 1,7 kg
    tipična uporaba Heavy Duty
    Vrsta proizvoda Udarni odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 074060 18LTX300
    EAN / GTIN 4007430333292
    Broj proizvođača 602395800

    Opis

    Izvedba:

    Veliki okretni momenti za teške zadatke.
    Akumulatorski udarni odvijači klase LTX dostupni su s maksimalnim okretnim momentom od 300 Nm, 800 Nm ili 1750 Nm. Savršeno prikladni za teške zadatke uvrtanja vijaka u svim rasponima učinka. Također su opremljeni APS (Automatic Power Shift) načinom rada:
    • Otpuštanje u APS načinu rada: sprječava otpadanje vijka/matice automatskim smanjenjem broja okretaja nakon otpuštanja.
    • Uvrtanje u APS načinu rada: sprječava pretjerano zatezanje vijka/matice automatskim isključivanjem nakon prvog udarca.
    Svi Metabo akumulatori dolaze s 3-godišnjim jamstvom, bez obzira na broj ciklusa punjenja.
    Ostali detalji kao što su jarko LED radno svjetlo osiguravaju još veću udobnost pri radu.
    • Svestrani, kompaktni akumulatorski udarni odvijač s vanjskim četverokutom od 1/2 cola i 300 Nm.
    • Jedinstveni Metabo motor bez četkica za brz rad i maksimalnu učinkovitost u svakoj primjeni.
    • Rad s malo povratnih udaraca s vrlo velikim okretnim momentom.
    • Dvanaest razina broja okretaja i momenta za širok raspon primjena.
    • Integrirano radno svjetlo za osvjetljavanje radnog područja.
    • Robusno kućište od tlačno lijevanog aluminija za optimalno odvođenje topline i izdržljivost.
    • S praktičnom kukom za remen, može se pričvrstiti na desnu ili lijevu stranu.
    • Komplet LiHD baterija za vrhunske performanse, iznimno dugo vrijeme rada i vijek trajanja.

    Prednost:

    100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
    Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

    Opseg isporuke:

    Uključujući 2× LiHD bateriju, punjač i metaBOX.

    Napomena:

    Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu