Akumulatorski udarni odvijač od 18 V

Artikl br.: 074051 GDX18V210C
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V
  • Prihvat: Bluetooth® sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
oznaka proizvođača GDX 18V-210C
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
Razine okretnog momenta 3
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M16
maskimalan okretni moment tvrdo 210 Nm
Broj udaraca 0 min-1 - 4.100 min-1
maksimalni moment odvajanja 370 Nm
Pogonski profil prihvata za alat Unutarnji šesterokut, vanjski četverokut
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col; 1/4 col
Težina 1,2 kg
maksimalne vibracije prema EN 9,8 m/s2
tipična uporaba Strong
Prihvat Bluetooth® sučelje
Vrsta proizvoda Udarni odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 074051 GDX18V210C
Kopija
EAN / GTIN 4059952587721
Kopija
Broj proizvođača 06019J0201
Kopija
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorski odvijač.
  • Desni/lijevi hod.
  • Prikaz stanja napunjenosti baterije.
Snažni udarni odvijač s 2 načina rada za metal i drvo. Uz Bluetooth® povezivost.
  • Specijalni prihvat alata kombinacija je četverokutnog prihvata od 1/2 cola i šesterokutnog prihvata od 1/4 cola.
  • 3-stupanjska funkcija PowerControl – za različite okretne momente pri različitim primjenama.
  • Daljnji parametri i vrste rada mogu se individualno podesiti preko Toolbox App aplikacije.

Opseg isporuke:

Verzija bez baterije i bez punjača, uključuje L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći br. 073851− 073867.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu