Akumulatorski kutni udarni odvijač M18BRAIW/0

Artikl br.: 074013 M18BRAIW/0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Kovčeg (HD=Heavy Duty)
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
    Oznaka proizvođača M18BRAIW-0
    Tip M18BRAIW/0
    Broj sadržanih baterija 0
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Napon baterije 18 V
    Dimenzije prihvata za alat 3/8 col
    Pogonski profil prihvata za alat Vanjski četverokut
    Broj udaraca 0 min-1 - 2.400 min-1
    Broj udaraca 1. stuba 0 min-1 - 2.400 min-1
    Broj udaraca 2. stuba 0 min-1 - 3.400 min-1
    Težina 1,1 kg
    maskimalan okretni moment 1. stuba 40 Nm
    maskimalan okretni moment 2. stuba 76 Nm
    maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M14
    maksimalne vibracije prema EN 14,8 m/s2
    tipična uporaba Strong
    prikladno za materijal čelik
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 074013 M18BRAIW/0
    EAN / GTIN 4002395006670
    Broj proizvođača 4933447899

    Opis

    Izvedba:

    Robusni i učinkoviti FUEL™ akumulatorski udarni odvijač s POWERSTATE™ EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetsku učinkovitost. Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem. Prikaz napunjenosti akumulatora, LED osvjetljenje radnog područja. S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja. REDLINK PLUS™ elektronika - jedinstveno upravljanje snagom:
    • S komunikacijom između sustava pogonskog stroja - akumulatora.
    • Sa zaštitom od preopterećenja za dugi vijek trajanja akumulatora, motora i prijenosnika.
    Akumulatorski kutni udarni odvijač M18 BRAIW-0 sa 6-kutnim prihvatom od 3/8 cola.
    • Kompaktni kutni udarni odvijač duljine samo 307 mm.
    • 2 stupnja prebacivanja za maksimalnu fleksibilnost.

    Prednost:

    Elektronika REDLINK PLUS™.

    Opseg isporuke:

    Bez baterije i bez punjača, u kartonu.

    Napomena:

    Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor naći ćete od br. 073808.