{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | ASCD 18-1000 W34 AS | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
maskimalan okretni moment | 1.050 Nm | |
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) | M27 | |
Broj udaraca | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Pogonski profil prihvata za alat | Vanjski četverokut | |
Dimenzije prihvata za alat | 3/4 col | |
Težina | 3,1 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 12,9 m/s2 | |
tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta proizvoda | Udarni vijak |
Broj artikla | 074000 71151261 | |
EAN / GTIN | 4014586898902 |