ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Akumulatorski udarni odvijač 71150764

Artikl br.: 074000 71150764
  • Pakiranje: Transportni kofer
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fino tip E 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kofer
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Fino tip E 18 V
Oznaka proizvođača ASCD 18-200 W4
Broj sadržanih baterija 0
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 12 V; 18 V
maskimalan okretni moment 210 Nm
Broj udaraca 0 min-1 - 3.000 min-1
Pogonski profil prihvata za alat HEX
Dimenzije prihvata za alat 1/4 col
Težina 1 kg
maksimalne vibracije prema EN 6 m/s2
tipična uporaba Heavy Duty
prikladno za materijal čelik
Vrsta proizvoda Udarni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 074000 71150764
EAN / GTIN 4014586887449
Broj proizvođača 71150764000

Opis

Izvedba:

Snažni akumulatorski udarni ključ s motorom bez četkica te mogućnosti podešavanja broja okretaja u 6 stupnjeva. Robusna potpuno metalna udarna oprema i ergonomsko rukovanje zahvaljujući mekanoj podlozi.
  • Izravni prihvat nastavka HEX od 1/4 cola.
  • Maksimalni okretni moment od 210 Nm.
  • Select Version sa sučeljem MultiVolt operativan za sve litij-ionske akumulatore FEIN (12-18 V).

Prednost:

Elektroničko podešavanje okretnog momenta u šest stupnjeva.

Opseg isporuke:

Bez baterije i bez punjača, uključuje L-BOXX.
Bez akumulatora i bez punjača, s transportnim kovčegom.

Napomena:

Prikladne baterije, punjače i pokretače pronaći ćete pod br. 073851073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu