{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | M18BPFP-CCST | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 18 V | |
Protok | 0,6 l/min - 4 l/min | |
Tlak | 1,38 bar - 8,27 bar | |
Duljina crijeva | 1,75 m | |
Težina | 3,6 kg | |
Zapremnina spremnika | 15 l | |
Vrsta proizvoda | Tlačni raspršivač |
Broj artikla | 073982 M18BPFP | |
EAN / GTIN | 4058546289997 | |
Broj proizvođača | 4933471371 |