{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | USB sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvođača | M18JSR-0 | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Napon baterije | 18 V | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; Mrežni pogon | |
Duljina | 400 mm | |
širina | 400 mm | |
Visina | 200 mm | |
Težina | 5 kg | |
Vrsta proizvoda | Radio |
Broj artikla | 073960 M18JSR | |
EAN / GTIN | 4002395167753 | |
Broj proizvođača | 4933451250 |