Kutni adapter OSD2

Artikl br.: 073920 OSD2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip OSD2
maskimalan okretni moment 40 Nm
Vrsta proizvoda Adapter za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073920 OSD2
EAN / GTIN 4002395369799
Broj proizvođača 4932352320

Opis

Izvedba:

Odgovara svim uobičajenim vijcima i bušilicama. Prijenosnik od visokovrijednog čelika. Kutna mjera 30 mm. Ležajna školjka s prirubnicom za držanje za potporu zateznog momenta može se okrenuti za 360°. Prihvatnik magnetiziran, odgovara šesterokutnom nastavku od 1/4 cola.
Dodatak kutnog odvijača / dodatak za bušenje idealno je rješenje za sve vijke na uskim i teško dostupnim mjestima.
Magnetski šesterokutni prihvat od 1/4 cola prikladan za sve standardne nastavke od 25 mm (C 6,3) i kuglični prihvat (E 6,3) s blokadom nastavaka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu