• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Uređaj za punjenje akum. jedinica GAL18V160

Artikl br.: 073866 GAL18V160
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni napon 14,4 V - 18 V
maksimalna struja punjenja 16 A
Maksimalni broj mjesta za utovar 1
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073866 GAL18V160
EAN / GTIN 4053423248234

Opis

Izvedba:

Litij-ionski brzi punjač sa strujom punjenja od 16 ampera za baterije od 14,4,V i 18 V. Ovaj punjač ima sučelje za dva različita načina punjenja (način rada dugog vijeka trajanja baterije i način rada PowerBoost za najveću brzinu punjenja).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu