Litij-ionski akumulator B12 V

Artikl br.: 073859 B12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GBA 12 V 6.0Ah
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 6 Ah
Napon baterije 12 V
prikladno za Bosch 12 V
Težina po bateriji 385 g
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073859 B12
EAN / GTIN 3165140894579
Broj proizvođača 1600A00X7H

Opis

Izvedba:

Kompaktni, snažni litij-ionski akumulatori.
  • Bez učinka pamćenja.
  • Bez smanjivanja snage.
  • Minimalno samopražnjenje.
  • Brzo punjenje baterija.
  • Izrazito snažni ujedno i kod temperatura nižih od 0 °C.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu