Litij-ionski akumulator, 3,0 Ah, tip akumulatora, napon akumulatora: B12V

Artikl br.: 073855 B12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
311 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip akumulatora, napon akumulatora (V) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GBA 12 V 3.0Ah
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 3 Ah
Napon baterije 12 V
prikladno za Bosch 12 V
Težina po bateriji 180 g
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073855 B12
EAN / GTIN 3165140894494
Broj proizvođača 1600A00X79

Opis

Izvedba:

Kompaktni, snažni litij-ionski akumulatori.
  • Bez učinka pamćenja.
  • Bez smanjivanja snage.
  • Minimalno samopražnjenje.
  • Brzo punjenje baterija.
  • Izrazito snažni ujedno i kod temperatura nižih od 0 °C.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu