Li-Ionski akumulator B18 V

Artikl br.: 073851 B18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GBA 18 V 2.0Ah
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 18 V
prikladno za Bosch 18 V
Težina po bateriji 350 g
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073851 B18
EAN / GTIN 3165140730440
Broj proizvođača 1600Z00036

Opis

Izvedba:

Kompaktni, snažni Li-Ionski akumulatori
  • Bez Memory-efekta.
  • Bez opadanja snage.
  • Niska razina samopražnjenja.
  • Brzo punjenje baterije.
  • Snažno radi i pri temperaturama ispod 0 °C.
Bosch CoolPack − Optimalna zaštita ćelija od prejakog zagrijavanja zahvaljujući specijalnom kućištu s donje strane koji odvodi toplinu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu