Li-Ion akumulator FE18 V

Artikl br.: 073837 FE18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip baterije, napon baterije (V) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 3 Ah
Napon baterije 18 V
prikladno za Uređaji Fein 18 V
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073837 FE18
EAN / GTIN 4014586890609
Broj proizvođača 92604182020

Opis

Izvedba:

Litij-ionski akumulator s prikazom razine napunjenosti i tehnologijom FEIN SafetyCell. Štiti akumulator i uređaj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja. 100% kompatibilna sa svim alatima s akum. jedinicom FEIN od 12 V kao i baterijskim alatima od 18 V sa sučeljem MultiVolt.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu