Li-Ion akumulator FE12 V

Artikl br.: 073837 FE12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip baterije, napon baterije (V) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj sadržanih baterija 1
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Kapacitet baterije 3 Ah
    Napon baterije 12 V
    prikladno za Uređaji Fein 12 V
    Vrsta proizvoda Baterija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 073837 FE12
    EAN / GTIN 4014586891262
    Broj proizvođača 92604183020

    Opis

    Izvedba:

    Litij-ionski akumulator s prikazom razine napunjenosti i tehnologijom FEIN SafetyCell. Štiti akumulator i uređaj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja. 100% kompatibilna sa svim alatima s akum. jedinicom FEIN od 12 V kao i baterijskim alatima od 18 V sa sučeljem MultiVolt.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu