Garnitura akumulatora 92604325

Artikl br.: 073832 92604325
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 92604323
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 5,2 Ah
Napon baterije 18 V
prikladno za Uređaji Fein 18 V
Vrsta proizvoda Baterija, uključujući punjač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073832 92604325
EAN / GTIN 4014586892900
Broj proizvođača 92604325010

Opis

Izvedba:

Litij-ionski akumulator s prikazom razine napunjenosti i tehnologijom FEIN SafetyCell. Štiti akumulator i uređaj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja. 100% kompatibilna sa svim alatima s akum. jedinicom FEIN od 12 V kao i baterijskim alatima od 18 V sa sučeljem MultiVolt.

Opseg isporuke:

Uključuje brzi punjač.
2× litij-ionska akumulatora 18V/5,2Ah, High Power, brzi punjač ALG 80 BC.