Litij-ionski akumulator High Output™ MHB55

Artikl br.: 073809 MHB55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta baterije Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača M18HB5.5
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5,5 Ah
Napon baterije 18 V
prikladno za Milwaukee 18 V
Težina po bateriji 1.000 g
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073809 MHB55
EAN / GTIN 4058546226572
Broj proizvođača 4932464712

Opis

Izvedba:

Baterije Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • S poboljšanim hlađenjem za dulji rad i više snage.
  • Za vrlo zahtjevne namjene s ekstremnim zahtjevima do -28 °C.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu