Litij-ionski akumulator High Output™ MHB3

Artikl br.: 073808 MHB3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača M18HB3
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 3 Ah
Napon baterije 18 V
prikladno za Milwaukee 18 V
Težina po bateriji 612 g
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073808 MHB3
EAN / GTIN 4058546286972
Broj proizvođača 4932471069

Opis

Izvedba:

Baterije Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • S poboljšanim hlađenjem za dulji rad i više snage.
  • Za vrlo zahtjevne namjene s ekstremnim zahtjevima do -28 °C.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu