{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvođača | M18SLED-0 | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 1.250 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 1.200 lm | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Napon baterije | 18 V | |
Težina bez baterije | 1.000 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 073211 M18SLED | |
EAN / GTIN | 4002395287147 | |
Broj proizvođača | 4933459159 |