{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvođača | M12 UCL | |
Jakost svijetlosti | 1.200 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 800 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 3 | 600 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 12 V | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 073210 M12UCL | |
EAN / GTIN | 4058546361501 |