Akumulatorski pištoljski odvijač CLBP04Q

Artikl br.: 071143 CLBP04Q
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Napon baterije 18 V
Kapacitet baterije 2 Ah
Područje okretnog momenta 1,1 Nm - 4 Nm
maksimalan broj okretaja 1.770 min-1
maskimalan okretni moment 4 Nm
Dimenzije prihvata za alat 1/4 col
Prihvat za alat Brzoizmjenjiva glava
Težina bez baterije 1,04 kg
Visina 209 mm
Duljina 213,5 mm
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 071143 CLBP04Q
EAN / GTIN 697099651543
Broj proizvođača CLBP04Q

Opis

Izvedba:

Alati za bežičnu montažu Cleco® CellClutch™ su inteligentni, ali jednostavni za upotrebu i, uz klasičnu funkciju brojanja, nude programabilnost kod montaže. Preciznost i ponovljivost s CMK vrijednošću od > 1,67 (s tolerancijom od ±10 % u skladu s ISO 5393).
  • Jednostavno za programiranje: Programirajte brojeve okretaja i višestupanjske postupke zatezanja vijcima kako biste izbjegli pogreške i poboljšali produktivnost.
  • Prokušana Cleco spojka: Nudi pouzdanost i dugotrajnost u proizvodnoj liniji.
  • Svjetiljka za status rukovatelja: Prikaz u boji za stanje zatezanja i brojenja.
  • Višebojno LED svjetlo: Radno svjetlo za dodatne povratne informacije rukovatelja „OK/NE OK”, istovremeno osvjetljavajući vaš obradak.
  • Programabilne strategije pričvršćivanja vijcima: Uklonite mogućnost oštećenja navoja i pogreške pri zatezanju pomoću programiranja broja okretaja i strategija.
  • Jedinstvena platforma za baterije.

Opseg isporuke:

Bez umetka za nasadne ključeve, bez baterija i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 kao i pod br. 073840. Za podešavanje okretnog momenta potreban je uređaj za umjeravanje alata; koji možete pronaći od br. 654381.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu