{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Napon baterije | 18 V | |
Kapacitet baterije | 3 Ah | |
Područje okretnog momenta | 15,1 Nm - 41 Nm | |
Raspon broja okretaja | 19 min-1 - 190 min-1 | |
Dimenzije prihvata za alat | 3/8 col | |
Pogonski profil prihvata za alat | 4-kut | |
Težina bez baterije | 1,83 kg | |
Visina | 76 mm | |
Duljina | 513 mm | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 071142 CLBA403 | |
EAN / GTIN | 697099651529 | |
Broj proizvođača | CLBA403 |