Izvedba:
Akumulatorska bušilica-odvijač s i bez Metabo Quick sustava.
Quick sustav štedi mnogo vremena prilikom čestog mijenjanju između bušenja i zatezanja. Za nekoliko sekundi, bušaća glava sa svrdlom zamijeni se s držačem za bitove bez ikakvih alata.
Patentirana funkcija rezanja navoja u potpunosti pogonske jedinice bežične bušilice omogućava brzo i neometano bušenje i čišćenje navoja automatskim prebacivanjem smjera rotacije.
Ako već imate baterije, odaberite između kompletnog opremanja od 2 kompleta baterija, punjača i robusnog plastičnog kućišta ili uređaja bez pribora. Naravno, možete kupiti i baterije i punjače zasebno. Usput, svi paketi baterija tvrtke Metabo pokriveni su jamstvom od 3 godine, bez obzira na broj ciklusa punjenja.
Dodatni detalji kao što su jako LED radno svjetlo i praktična kopča za remen pružaju još veću udobnost tijekom rada.
- Mogućnost odabira pulsiranja za odvijanje fiksnih vijaka i bušenje na glatkim površinama.
- Precizno zaustavljanje: elektronička spojnica okretnog momenta s povećanom preciznošću za precizan i osjetljiv rad.
- Brzoizmjenjiva stezna glava za prihvat ureznika s kvadratnim i cilindričnim svrdlima.
- Dugi radni vijek i vijek trajanja ureznika zahvaljujući inteligentnom nadzoru okretnog momenta.
- Sustav Metabo Quick: brza promjena prihvata za alat i primijenjenog alata za fleksibilan rad.
- Jedinstveni Metabo motor bez četkica za brz rad i maksimalnu učinkovitost pri bušenju i uvrtanju.
- Preklopni impulsni rad za odvrtanje zaglavljenih vijaka i bušenje na glatkim površinama.
- Precision Stop: elektronička spojka okretnog momenta s povećanom preciznošću za točan i osjetljiv rad.
- Zaštita od preopterećenja: štiti motor od pregrijavanja.
- Elektroničko sigurnosno isključivanje: bez povratnog udarca ako se svrdlo blokira – za visoku razinu zaštite korisnika.
- S praktičnom kukom za remen i držačem bitova, može se pričvrstiti na desnu ili lijevu stranu.
Za najteže primjene preporučujemo tipove bez četkica koje možete odmah prepoznati po „BL” na znaku. Imaju i zaštitu od preopterećenja toplinom koja štiti motor od pregrijavanja.
Prednost:
100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.
Opseg isporuke:
Uključuje brzosteznu glavu strojnog ureznika M4-M6, M8-M12 i dodatnu ručku, bez baterije i punjača.
Napomena:
Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br.
073870 −
073890.