Akumulatorska bušilica-odvijač bez baterije s Quick sustavom BSLBLQ

Artikl br.: 070271 BSLBLQ
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Metabox
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Metabox
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
    Oznaka proizvođača BS 18 L BL Q
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Broj sadržanih baterija 0
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Napon baterije 18 V
    Konstrukcija motora bez četkica
    maskimalan mekani okretni moment 25 Nm
    maskimalan okretni moment tvrdo 60 Nm
    Broj okretaja u praznom hodu 0 min-1 - 1.850 min-1
    Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 32 mm
    Težina bez baterije 0,92 kg
    Težina uključujući bateriju 1,4 kg
    tipična uporaba Medium
    Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
    USP1 18V
    USP2 Motor bez četkica, stezni raspon brzostezne glave 1.5-13, bez baterije

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 070271 BSLBLQ
    EAN / GTIN 4061792122727
    Broj proizvođača 602327890

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorska bušilica-odvijač sa i bez Metabo Quick sustava.
    Quick sustav štedi mnogo vremena prilikom često mijenjanju između bušenja i vijaka. Za nekoliko sekundi, bušaća glava sa svrdlom zamijeni se s držačem za bitove bez ikakvih alata.
    Ako već imate baterije, odaberite između kompletnog opremanja od 2 kompleta baterija, punjača i robusnog plastičnog kućišta ili uređaja bez pribora. Naravno, možete kupiti i baterije i punjače zasebno. Usput, svi paketi baterija tvrtke Metabo pokriveni su jamstvom od 3 godine, bez obzira na broj ciklusa punjenja.
    Dodatni detalji kao što su jako LED radno svjetlo i praktična kopča za remen pružaju još veću udobnost tijekom rada.
    • Bušilica odvijač bez četkica izuzetno kompaktnog dizajna za univerzalnu primjenu.
    • Metabo Quick-System: Brza promjena prihvata za alat i sam alat za fleksibilni rad.
    • S praktičnom kukom za remen i držačem nastavaka, po izboru se može fiksirati na desno ili lijevo.

    Za najteže primjene preporučujemo tipove bez četkica koje možete odmah prepoznati po „BL” na znaku. Imaju i zaštitu od preopterećenja toplinom koja štiti motor od pregrijavanja.

    Prednost:

    100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
    Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

    Opseg isporuke:

    Uključuje brzoizmjenjivu bušaću glavu bez akumulatora i punjača.

    Napomena:

    Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.