Akumulatorska bušilica-odvijač bez baterije s Quick sustavom, Tip: 613156850

Artikl br.: 070271 613156850
Novi proizvod
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Karton
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Karton
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
oznaka proizvođača BS 18 L BL Q
Opskrba energijom Baterijski pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 28 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 65 Nm
Broj okretaja u praznom hodu 0 min-1 - 1.700 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 40 mm
Težina bez baterije 0,9 kg
tipična uporaba Medium
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 18V
USP2 Motor bez četkica, stezni raspon brzostezne glave 1.5-13, bez baterije

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 070271 613156850
EAN / GTIN 4061792246232
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorska bušilica-odvijač sa i bez Metabo Quick sustava.
Quick sustav štedi mnogo vremena prilikom često mijenjanju između bušenja i vijaka. Za nekoliko sekundi, bušaća glava sa svrdlom zamijeni se s držačem za bitove bez ikakvih alata.
Ako već imate baterije, odaberite između kompletnog opremanja od 2 kompleta baterija, punjača i robusnog plastičnog kućišta ili uređaja bez pribora. Naravno, možete kupiti i baterije i punjače zasebno. Usput, svi paketi baterija tvrtke Metabo pokriveni su jamstvom od 3 godine, bez obzira na broj ciklusa punjenja.
Dodatni detalji kao što su jako LED radno svjetlo i praktična kopča za remen pružaju još veću udobnost tijekom rada.
  • Mogućnost odabira pulsiranja za odvijanje fiksnih vijaka i bušenje na glatkim površinama.
  • Precizno zaustavljanje: Elektronička spojnica okretnog momenta s povećanom preciznošću za precizan i osjetljiv rad.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Opseg isporuke:

Uključuje brzoizmjenjivu bušaću glavu bez akumulatora i punjača.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu