Akumulatorska bušilica-odvijač 18 V, motor bez četkica, bez baterije, raspon stezanja za brzo pričvršćivanje 1,5-13

Artikl br.: 070261 BSLTBL
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Metabox
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Metabox
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
oznaka proizvođača BS 18 LT BL
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 34 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 75 Nm
Broj okretaja u praznom hodu 0 min-1 - 2.100 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 38 mm
Težina bez baterije 1,2 kg
Težina uključujući bateriju 1,6 kg
tipična uporaba Strong
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 18V
USP2 Motor bez četkica, bez baterije, raspon zatezanja brzostezne bušaće glave 1,5-13

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 070261 BSLTBL
Kopija
EAN / GTIN 4007430302199
Kopija
Broj proizvođača 602325890
Kopija
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorska bušilica-odvijač sa i bez Metabo Quick sustava.
Quick sustav štedi mnogo vremena prilikom često mijenjanju između bušenja i vijaka. Za nekoliko sekundi, bušaća glava sa svrdlom zamijeni se s držačem za bitove bez ikakvih alata.
Ako već imate baterije, odaberite između kompletnog opremanja od 2 kompleta baterija, punjača i robusnog plastičnog kućišta ili uređaja bez pribora. Naravno, možete kupiti i baterije i punjače zasebno. Usput, svi paketi baterija tvrtke Metabo pokriveni su jamstvom od 3 godine, bez obzira na broj ciklusa punjenja.
Dodatni detalji kao što su jako LED radno svjetlo i praktična kopča za remen pružaju još veću udobnost tijekom rada.
  • Pogonska jedinica bez četkica s optimalnim radnim značajkama za zahtjevne primjene.
  • Jedinstveni motor bez četkica za brzi napredak rada i maksimalnu učinkovitost u bušenju i odvijanju.
  • Integrirana radna svjetiljka za osvjetljenje radnog mjesta.
  • S praktičnom kukom za remen i držačem nastavaka, po izboru se može fiksirati na desno ili lijevo.
  • LiHD komplet baterija za vrhunske radne značajke, izuzetno dugo trajanje i izdržljivost.

Za najteže primjene preporučujemo tipove bez četkica koje možete odmah prepoznati po „BL” na znaku. Imaju i zaštitu od preopterećenja toplinom koja štiti motor od pregrijavanja.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Opseg isporuke:

Uključuje brzosteznu bušaću glavu, bez akumulatora i punjača.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu