Akumulatorska bušilica-odvijač s litij-ionskim akumulatorom BSLBL

Artikl br.: 070260 BSLBL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Metabox
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Metabox
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Oznaka proizvođača BS 18 L BL
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 25 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 60 Nm
Broj okretaja u praznom hodu 0 min-1 - 1.850 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 32 mm
Težina bez baterije 0,87 kg
Težina uključujući bateriju 1,3 kg
tipična uporaba Medium
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 18V
USP2 Stezni raspon brzostezne bušaće glave 1.5-13, u METABOX-u.

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070260 BSLBL
EAN / GTIN 4007430337528
Broj proizvođača 602326500

Opis

Izvedba:

Akumulatorska bušilica-odvijač sa i bez sustava Metabo Quick.
Sustav Quick štedi mnogo vremena kada se često mijenjate između bušenja i uvrtanja. U samo nekoliko sekundi, stezna glava sa svrdlom se može zamijeniti za držač bitova i bit, bez ikakvog alata.
Birajte između kompletne opreme s 2 akumulatora, punjačem i robusnim plastičnim koferom ili stroja bez pribora u kutiji ako već imate nekoliko akumulatora. Naravno, akumulatore i punjače možete kupiti i zasebno. Svi Metabo akumulatori dolaze s 3-godišnjim jamstvom, bez obzira na broj ciklusa punjenja.
Ostali detalji kao što su jarko LED radno svjetlo i praktična kuka za remen osiguravaju još veću udobnost pri radu.
  • Bušilica odvijač bez četkica izuzetno kompaktnog dizajna za univerzalnu primjenu.
  • Integrirano LED radno svjetlo s funkcijom AFTERGLOW za optimalnu svjetlinu u radnom području.
  • S praktičnom kukom za remen i držačem nastavaka, po izboru se može fiksirati na desno ili lijevo.

Za najteže primjene preporučujemo tipove bez četkica koje možete odmah prepoznati po „BL” na znaku. Imaju i zaštitu od preopterećenja toplinom koja štiti motor od pregrijavanja.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Opseg isporuke:

Uključujući brzu steznu glavu, 2 × bateriju, punjač i metaBOX.

Napomena:

Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.