Akumulatorska bušilica-odvijač s LiHD akumulatorom BSLTBL

Artikl br.: 070259 BSLTBL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Metabox
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Metabox
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Oznaka proizvođača BS 18 LT BL
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 34 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 75 Nm
Broj okretaja u praznom hodu 0 min-1 - 2.100 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 38 mm
Težina bez baterije 1,2 kg
Težina uključujući bateriju 1,8 kg
tipična uporaba Strong
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 18V
USP2 Motor bez četkica, s 2 baterije, rasponom stezanja brzostezne bušaće glave od 1,5-13

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070259 BSLTBL
EAN / GTIN 4007430334732
Broj proizvođača 602325800

Opis

Izvedba:

Akumulatorska bušilica-odvijač sa i bez sustava Metabo Quick.
Sustav Quick štedi mnogo vremena kada se često mijenjate između bušenja i uvrtanja. U samo nekoliko sekundi, stezna glava sa svrdlom se može zamijeniti za držač bitova i bit, bez ikakvog alata.
Birajte između kompletne opreme s 2 akumulatora, punjačem i robusnim plastičnim koferom ili stroja bez pribora u kutiji ako već imate nekoliko akumulatora. Naravno, akumulatore i punjače možete kupiti i zasebno. Svi Metabo akumulatori dolaze s 3-godišnjim jamstvom, bez obzira na broj ciklusa punjenja.
Ostali detalji kao što su jarko LED radno svjetlo i praktična kuka za remen osiguravaju još veću udobnost pri radu.
  • Pogonska jedinica bez četkica s optimalnim radnim značajkama za zahtjevne primjene.
  • Jedinstveni motor bez četkica za brzi napredak rada i maksimalnu učinkovitost u bušenju i odvijanju.
  • Integrirana radna svjetiljka za osvjetljenje radnog mjesta.
  • S praktičnom kukom za remen i držačem nastavaka, po izboru se može fiksirati na desno ili lijevo.
  • LiHD komplet baterija za vrhunske radne značajke, izuzetno dugo trajanje i izdržljivost.

Za najteže primjene preporučujemo tipove bez četkica koje možete odmah prepoznati po „BL” na znaku. Imaju i zaštitu od preopterećenja toplinom koja štiti motor od pregrijavanja.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Opseg isporuke:

Uključujući brzu steznu glavu, 2 × LiHD akumulatore, punjače i metaBOX.

Napomena:

Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.