Akumulatorska bušilica-odvijač 18 V, motor bez četkica, raspon stezanja za brzo pričvršćivanje 1,5-13, U L-Boxx-u, tip: GSR18110C

Artikl br.: 070245 GSR18110C
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V
  • Prihvat: Bluetooth® sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GSR 18V-110C
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 47 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 110 Nm
Raspon broja okretaja 1. brzina 0 min-1 - 480 min-1
Raspon broja okretaja 2. brzina 0 min-1 - 2.100 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 82 mm
Težina 2,2 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
Prihvat Bluetooth® sučelje
tipična uporaba Heavy Duty
prikladno za materijal drvo; čelik
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 18V
USP2 Motor bez četkica, stezni raspon brzostezne glave 1.5-13, u L-Boxxu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070245 GSR18110C
EAN / GTIN 4059952525419
Broj proizvođača 06019G010A
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

  • Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.
  • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.
  • Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.
  • Softgrip.

KickBack-Control s automatskim isključivanjem u slučaju blokade te jedinstvenom preciznom spojkom i kočnicom motora. Bušeća glava od 13 mm za metal s automatskim zaključavanjem. Visok okretni moment.
Mogućnost naknadnog opremanja Connectivity modulom.

Prednost:

Punjenje za bušilicu, čisti metal.

Opseg isporuke:

Uključuje 2× Li-Ionska akumulatora, brzodjelujući punjač, L-BOXX.

Napomena:

Prikladne zamjenske akumulatore, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863− 073867.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu