Akumulatorska bušilica-odvijač s izmjenjivom glavom bušilice GSR1235FCS

Artikl br.: 070244 GSR1235FCS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 12 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 12 V
    Oznaka proizvođača GSR 12V-35 FC
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Broj sadržanih baterija 0
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Napon baterije 12 V
    Konstrukcija motora 2-polni motor
    maskimalan mekani okretni moment 20 Nm
    maskimalan okretni moment tvrdo 35 Nm
    Raspon broja okretaja 1. brzina 0 min-1 - 460 min-1
    Raspon broja okretaja 2. brzina 0 min-1 - 1.300 min-1
    Područje stezanja brzostezne glave 0 mm - 10 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 32 mm
    Težina 0,8 kg
    maksimalne vibracije prema EN <1,9 m/s2
    tipična uporaba Strong
    Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
    USP1 s izmjenjivom steznom glavom, 12 V
    USP2 s indikatorom napunjenosti baterije, bez baterije, u L-Boxxu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 070244 GSR1235FCS
    EAN / GTIN 3165140936941
    Broj proizvođača 06019H3003

    Opis

    Izvedba:

    Bosch akumulatorska bušilica-odvijač
    • Kompaktna, snažna akumulatorska bušilica-odvijač 12 V s hodom udesno/ulijevo.
    • S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).
    • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja i prikaza stanja baterije.
    • Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta.
    • Elektroničko upravljanje brojem okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.
    • Softgrip.

    Precizni radovi i na teško dostupnim mjestima zahvaljujući kompaktnoj veličini s držačem nastavka ili zamjenjivim ekscentričnim nastavkom ili kutnim nastavkom. Fleksibilan rad zahvaljujući sustavu zamjene s četiri različita FlexiClick nastavka. Ugodno rukovanje: Nastavci kod podešavanja 16 različitih položaja ostaju na uređaju.

    Opseg isporuke:

    Bez akumulatora, bez punjača (Cordless Concept), uključujući nastavak ekscentra, bušeću glavu, kutni nastavak za bušilicu, držač bitova.

    Napomena:

    Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.