Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: GSR18V45

Artikl br.: 070243 GSR18V45
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
229 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GSR 18V-45
Opskrba energijom Baterijski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 3 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 21 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 45 Nm
Raspon broja okretaja 1. brzina 0 min-1 - 500 min-1
Raspon broja okretaja 2. brzina 0 min-1 - 1.900 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 35 mm
Težina 0,9 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
tipična uporaba Medium
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 18 V, 4-polni DC motor
USP2 stezni raspon brzostezne glave 1,5-13, s 2 baterije, u L-Boxxu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070243 GSR18V45
EAN / GTIN 4059952635675

Opis

Izvedba:

  • Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.
  • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.
  • Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.
  • Softgrip.

Izvanredna ergonomija i ugodnije rukovanje zahvaljujući kompaktnom dizajnu. Motorna kočnica za precizne radove.

Opseg isporuke:

Uključuje 2× Li-Ionska akumulatora, punjač, L-BOXX.

Napomena:

Prikladne zamjenske akumulatore, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863− 073867.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu