Akumulatorska bušilica-odvijač GSR1821

Artikl br.: 070243 GSR1821
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kovčeg (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Sistemski kovčeg (L-Boxx)
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
    Oznaka proizvođača GSR 18V-21
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Broj sadržanih baterija 2
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Kapacitet baterije 2 Ah
    Napon baterije 18 V
    Konstrukcija motora 4-polni DC-motor
    maskimalan mekani okretni moment 21 Nm
    maskimalan okretni moment tvrdo 55 Nm
    Raspon broja okretaja 1. brzina 0 min-1 - 480 min-1
    Raspon broja okretaja 2. brzina 0 min-1 - 1.800 min-1
    Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 35 mm
    Težina 1,7 kg
    maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
    tipična uporaba Medium
    prikladno za materijal drvo; čelik
    Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
    USP1 18 V, 4-polni DC motor
    USP2 stezni raspon brzostezne glave 1,5-13, s 2 baterije, u L-Boxxu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 070243 GSR1821
    EAN / GTIN 3165140979412
    Broj proizvođača 06019H1008

    Opis

    Izvedba:

    • Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.
    • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.
    • Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.
    • Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.
    • Softgrip.

    Izvanredna ergonomija i ugodnije rukovanje zahvaljujući kompaktnom dizajnu. Motorna kočnica za precizne radove.

    Prednost:

    Electronic Motor Protection.

    Opseg isporuke:

    Uključuje 2× Li-Ionska akumulatora, punjač, L-BOXX.

    Napomena:

    Prikladne zamjenske akumulatore, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863− 073867.