Akumulatorska bušilica-odvijač GSR1215B

Artikl br.: 070240 GSR1215B
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
416 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 12 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 12 V
    Oznaka proizvođača GSR 12V-15
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Broj sadržanih baterija 2
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Kapacitet baterije 2 Ah
    Napon baterije 12 V
    Konstrukcija motora 2-polni motor
    maskimalan mekani okretni moment 15 Nm
    maskimalan okretni moment tvrdo 30 Nm
    Raspon broja okretaja 1. brzina 0 min-1 - 380 min-1
    Raspon broja okretaja 2. brzina 0 min-1 - 1.300 min-1
    Područje stezanja brzostezne glave 0 mm - 10 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 19 mm
    Težina 1 kg
    maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
    tipična uporaba Medium
    prikladno za materijal drvo; čelik
    Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
    USP1 12 V, 2-polni motor
    USP2 Doseg stezanja poluge za brzo otpuštanje 0-10, s mekom drškom, s indikatorom razine napunjenosti baterije

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 070240 GSR1215B
    EAN / GTIN 3165140895248
    Broj proizvođača 060186810F

    Opis

    Izvedba:

    Bosch aku bušilica-odvijač
    • Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač 12 V s hodom udesno/ulijevo.
    • S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).
    • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja i prikaza stanja baterije.
    • Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta.
    • Elektroničko upravljanje brojem okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.
    • Softgrip.

    Prednost:

    Kompaktan dizajn idealan za uska mjesta.

    Opseg isporuke:

    Uključuje punjač i torbu za transport.
    2× li-ion baterija 12 V / 2,0 Ah

    Napomena:

    Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.